POLIFAN POWER PFC legyezős csiszoló150x22,23 mm kúpos Z60 SG STEELOX acél/rozsdamentes acél POLIFAN POWER legyezős csiszoló 150x22,23 mm

Cikkszám: 4007220030394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220030394
EAN / GTIN 4007220030394
Gyártó száma 67786150

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A POLIFAN POWER legyezős csiszoló agresszív vágási teljesítményével és kiemelkedő szerszámélettartamával nyűgöz le, ami rendkívül gazdaságossá teszi. Ez a legjobb hagyományos legyezős csiszoló acélhoz. Az igényes felhasználók számára a nagy teljesítményű POLIFAN POWER legyezős csiszoló világszerte az első választás acél megmunkálásához. A sokoldalú POLIFAN lapátos tárcsát a kiemelkedő szerszám élettartam és a maximális vágási teljesítmény optimális aránya jellemzi.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
  • Halmazállapot: PFC / B / T29
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Gyors munkateljesítmény és maximális költséghatékonyság az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően.
  • Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt.
  • Csökkentett szerszámcsere a kiemelkedő szerszámélettartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Acélon való felületcsiszoláshoz is alkalmas.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz