Öntapadós korund csiszolótárcsa PSA Ø 50mm A180 szerszám- és formakészítéshez

Cikkszám: 4007220027257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220027257
EAN / GTIN 4007220027257
Gyártó száma 42832318
L-szám L51050 1596

Leírás

Leírás:

Az öntapadó csiszolótárcsaek és a tartó rugalmas rendszerének köszönhetően kontúrokon is használható. A tartóval az öntapadós csiszolótárcsaek a kereskedelemben kapható, változó vagy lassú fordulatszámú sarokcsiszolókon használhatók.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 7650 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 4000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Egyszerű, gyors szerszámcsere.
  • A kiváló minőségű ragasztócsatlakozások biztosítják, hogy a ronde biztonságosan rögzüljön a tartó-hez.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a csiszolólapokat a csiszolólap tartó segítségével. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Simítás; fokozatos finomköszörülés; kiegyenlítés; felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 20 m/s.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz