Kerámia szálas reszelő KFF Kerek Ø 2,35x150mm A700 szerszám- és formakészítéshez

Cikkszám: 4007220026762
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
    Termék fajtája Precíziós reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220026762
    EAN / GTIN 4007220026762
    Gyártó száma 40100808
    L-szám L51050 2237

    Leírás

    Leírás:

    A kerámiaszálas reszelők kiváló minőségű kerámiaszálakból állnak, amelyek egy speciális gyanta kötésbe vannak ágyazva. Alkalmasak a szerszám- és formakészítésben a felületek és a nehezen hozzáférhető területek megmunkálására. A szemcseméret színkódja 700 = kék

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Kerek
    • Metrikus szélesség: 0 mm
    • Csiszolóanyag: Kerámia szál
    • Hossz metrikus: 150 mm
    • Szemcseméret: 700
    • Magasság: 2,35 mm

    Előny:

    • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
    • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A legnagyobb eltávolítási sebesség érdekében a reszelő-t 45°-os szögben használja.
    • Feldolgozási feladatok: Simítás; fokozatos finomköszörülés; felületfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz