Klettronden-készlet durva korund 20 db Ø 125 mm A40,60,80,120 A40,60,80,120 sarokcsiszolóhoz

Cikkszám: 4007220026403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220026403
EAN / GTIN 4007220026403
Gyártó száma 42898001
L-szám L51050 1748

Leírás

Leírás:

A PFERD bevonatos csiszolóanyagokból készült szerszámok széles választékát kínálja a különböző munkadarabgeometriák és anyagok megmunkálásához. Ezek egy alapanyagból, egy alapkötésből és egy felső kötésből állnak, amely rögzíti a csiszolószemcséket. A bevonatos csiszolóanyagból készült szerszámokkal a szemcsemérettől függően nagy anyagleválasztás vagy nagyon finom felületkezelés érhető el. A rendelkezésre álló hátlapi anyagok tulajdonságaikban, például szakadásállóságukban, rugalmasságukban és kopásállóságukban különböznek egymástól. A megfelelő alátét kiválasztásával a csiszolószerszám a tervezett alkalmazás követelményeihez igazodik: A papír a faiparban és a kézműiparban, pl. asztalosoknál, festőknél és lakkozóknál, a szövetet főként a fémmegmunkálásban használják, a vulkanizált szál pedig nagyon kopásálló, és főként különböző vastagságban használják szálcsiszolók gyártásához. A készlet 20 darab A típusú korund A típusú, különböző szemcseméretű Klettronden-t tartalmaz, ipari és kézművesipari durva csiszoláshoz. A Klettronden nagyobb felületek csiszolására alkalmas. A Klettronde és a Klettronde tartó rugalmas rendszere lehetővé teszi a kontúrokon való használatot is. A Klettronde tartóval a Klettronden használható a kereskedelemben kapható, M14-es rögzítésű, változó sebességű vagy lassú sebességű sarokcsiszolókon.

Jellemző:

  • Pferd típus: készlet KR 125 A DURVA
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: Durva

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Gyors szerszámcsere a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
  • Univerzálisan alkalmas szinte minden anyaghoz.
  • Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt programot.
  • A leggyakoribb változatok összehangolt előválasztása.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb csiszolási eredményeket a fordulatszám-vezérelt sarokcsiszolókkal érik el. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Acélöntvény
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok

Tartalom:

  • Kérjük, külön rendelje meg a tépőzáras tartót.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Helyezze a tépőzáras csíkokat központilag a tartó-re.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz