Lapátkerék sarokcsiszolóhoz FR WS Ø 115x20mm M14 CO-COOL60 rozsdamentes acélhoz Ø 115x20mm M14 CO-COOL60 rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220025635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220025635
EAN / GTIN 4007220025635
Gyártó száma 44781606
L-szám L51050 1560

Leírás

Leírás:

A korund lamellás csiszolóknál a hátlapon lévő csiszolóanyagból álló lapátok a szerszám tengelye körül sugárirányban legyező alakban helyezkednek el. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon. A lapátkerekek az ISO 5429 szabványban a ″lapátkerekek″ megnevezés alatt szerepelnek. Ideális szerszám az összeszerelő műhelyekben használt sarokcsiszolókhoz. Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 7500 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Ø szál: M14
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.
  • Közvetlenül a sarokcsiszoló-re szerelhető kiegészítő rögzítőberendezés nélkül.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 1 000–1 500 wattos szerszámmeghajtót. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 40–50 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan

Figyelem:

  • A ventilátorkerekeket mindig a megfelelő rögzítőkarimákkal kell használni.
  • Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • A ventilátorkerekeket mindig a sarokcsiszoló megfelelő rögzítőkarimáival kell használni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz