Gyémánt reszelő lapos. DF 18 150mm D91 (finom) kompl. geo. kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220017081
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Barázdált reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220017081
    EAN / GTIN 4007220017081
    Gyártó száma 15218070
    L-szám L51130 121

    Leírás

    Leírás:

    A gyémántreszelőket és -lapokat ott használják, ahol a hagyományos reszelők a megmunkálandó anyag keménysége miatt nem működnek. A gyémánt reszelőket és lapokat edzett acél megmunkálásához is használják. A munkahőmérséklet olyan alacsony, hogy nem lép fel kémiai kopás. Így a gyémánt szemcsék nagyobb keménysége kihasználható a hosszabb élettartam érdekében. A gyémánt bordázott reszelőket nehezen hozzáférhető területek és összetett geometriák megmunkálásához használják. A bevonat hossza a reszelők mindkét oldalán 25 mm.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Lapos, párhuzamos oldalú
    • Metrikus szélesség: 3,1 mm
    • Szemcseméret: D 91
    • Magasság: 3 mm
    • Hosszúság, párna: 25 mm
    • Hossz, teljes: 150 mm

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomással, különösen a széleken. A hozzáadott gyémánt fájlok tisztíthatók petróleumban vagy antisztatikus műanyag tisztítóban egy ecsettel. Alternatív megoldásként ultrahangos tisztítás is elvégezhető. Gyakran elég az egyszerű érintés. A lehető legzsírtalanabb munkát végezze!
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; szintezés; oxidrétegek eltávolítása; élfeldolgozás; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Koptató anyagok
      • Betétedzhető acélok
      • Ferrit (mágneses anyag)
      • Üveg
      • Grafit és elektroszén
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • Műszaki kerámiák
      • Szerszámacélok
      • Keményfém

    Tartalom:

    • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz