Leírás:
Lapos keményfém reszelők sík és domború felületek megmunkálásához. Ezeket a keményfémreszelőket ipari csomagolásban, keményfémreszelőtartó nélkül szállítjuk. Téglalap alakú, keresztirányban koronázott reszelő, kétoldalt fogakkal, amelyek közül az egyiknek forgácstörője van.
Jellemző:
- Pferd típus: HMF 5010
- Forgácstörő: 1 oldal nélkül, 1 oldal a-val
- Fogszám cm-ként 6,5
- Metrikus szélesség: 5 mm
- Hossz metrikus: 50 mm
- Magasság: 10 mm
Előny:
- A legjobb eredmény a radiális és a gömb alakú fogaknak köszönhetően.
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)