Lakkgyalu (LAH), 50 mm-es reszelővel együtt, 3-radiális fogazású, finom megmunkálású

Cikkszám: 4007220016428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kettős gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220016428
EAN / GTIN 4007220016428
Gyártó száma 14302001
L-szám L51060 325

Leírás

Leírás:

Lakkozósík készlet és reszelő a lakkozósíkhoz. A lakkgyalu kisméretű kialakítása lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető területek megmunkálását. A hozzá tartozó műanyag tartóval a legkisebb lakkozott felületek finom kidolgozására szolgál. Ez a műanyag tartó lehetővé teszi a reszelő nagyon finom beállítását két állítócsavar segítségével. Alkalmas kiegyenlítésre, a festékhibák, például szennyeződések, porszemcsék és légbuborékok kijavítására, valamint az ostyavékony festékrétegek eltávolítására.

Jellemző:

  • Pferd típus: LAH
  • Metrikus szélesség: 36 mm
  • Fogazás: 3
  • Hossz metrikus: 50 mm
  • Magasság: 4,7 mm

Előny:

  • A reszelő megakadályozza a nem kívánt karcolásokat.
  • Nagyon magas, pontozásmentes felületi minőség a precízen őrölt, borotvaéles fogalaknak köszönhetően.
  • A munkafelületek azonnal felülfesthetők vagy tovább feldolgozhatók.
  • Kétoldalas fájllap.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; szintezés; festékeltávolítás; felületfeldolgozás; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A festékgyalu reszelő-vel van ellátva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz