Karosszéria reszelő lapos fenék 350mm fogazatú 00-radial, nagyon durva megmunkálás

Cikkszám: 4007220016268
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
Termék fajtája Karosszériás reszelö

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220016268
EAN / GTIN 4007220016268
Gyártó száma 14101357
L-szám L51130 83

Leírás

Kivitel:

  • extra durva

Leírás:

A testreszelő pengék egyenként rögzíthetők a testreszelő tartóban, és a megmunkálandó felület kontúrjához igazíthatók. Radiális fogazás nagyon durva megmunkáláshoz és érdesítéshez. A fogak úgy vannak kialakítva, hogy pontozásmentes felületeket hozzanak létre. Ezeket a testreszelőket ipari csomagolásban, testreszelőtartó nélkül szállítjuk. Egyenként csomagolva is vannak, európerforáció nélküli műanyag tokban.

Jellemző:

  • Pferd típus: 299 b..
  • Fogak Pro hüvelyk: 7
  • Változat: Extra durva
  • Metrikus szélesség: 36 mm
  • Fogazás: 00
  • Hossz metrikus: 350 mm
  • Magasság: 5,8 mm

Előny:

  • A reszelő hajlítási sugara fokozatmentesen állítható a befogó eszköz segítségével.
  • A ponthasználat lehetséges.
  • Kés-éles fogvágás.
  • A reszelő megakadályozza a nem kívánt karcolásokat.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Kiegyenlítés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban