Kivitel:
Leírás:
A testreszelő pengék egyenként rögzíthetők a testreszelő tartóban, és a megmunkálandó felület kontúrjához igazíthatók. Radiális fogazás nagyon durva megmunkáláshoz és érdesítéshez. A fogak úgy vannak kialakítva, hogy pontozásmentes felületeket hozzanak létre. Ezeket a testreszelőket ipari csomagolásban, testreszelőtartó nélkül szállítjuk. Egyenként csomagolva is vannak, európerforáció nélküli műanyag tokban.
Jellemző:
- Pferd típus: 299 b..
- Fogak Pro hüvelyk: 9
- Változat: Durva
- Metrikus szélesség: 31 mm
- Fogazás: 1
- Hossz metrikus: 300 mm
- Magasság: 4,7 mm
Előny:
- A reszelő hajlítási sugara fokozatmentesen állítható a befogó eszköz segítségével.
- A ponthasználat lehetséges.
- Kés-éles fogvágás.
- A reszelő megakadályozza a nem kívánt karcolásokat.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Kiegyenlítés; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)