A PFERD maratott reszelő, lapos fenék 300mm fog 2, puha fémek érdesítése és utómunkája

Cikkszám: 4007220015841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mart reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220015841
EAN / GTIN 4007220015841
Gyártó száma 13201302

Leírás

Leírás:

A PFERD maratott reszelői különösen alkalmasak durva forgácsolásra. A nagy forgácskamrákkal rendelkező, agresszív, maratott fogformának köszönhetően a fogak nem tömődnek el. A téglalap alakú reszelőlapok lapos oldalain spirálisan fogazott, forgács törővel. A reszelőlapok két furattal vannak ellátva a reszelőtartóra történő rögzítéshez. Téglalap alakú reszelő két lyukkal a reszelőtartóra való rögzítéshez, a lapos oldalak spirális fogazásúak, forgácstörővel. Szögletes fogak a lágy fémek univerzális érdesítő és befejező munkáihoz. A nagy forgácskamrákkal rendelkező, maratott fogformának köszönhetően a fogak nem tömődnek el. Ezeket a maratott reszelőket ipari csomagolásban, tartó nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 296
  • Metrikus szélesség: 31 mm
  • Fogazás: 2
  • Hossz metrikus: 300 mm
  • Magasság: 4,7 mm

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nemvasfém puha
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz