Leírás:
A PFERD maratott reszelői különösen alkalmasak durva megmunkálásra. A nagy forgácskamrákkal rendelkező, agresszív, maratott fogformának köszönhetően a fogak nem tömődnek el. A téglalap alakú reszelőlapok lapos oldalain spirálisan fogazott, forgács törővel. A reszelőlapok két furattal vannak ellátva a reszelőtartóra történő rögzítéshez. Téglalap alakú reszelő két lyukkal a reszelőtartóra való rögzítéshez, a lapos oldalak spirális fogazásúak, forgácstörővel. Szögletes fogak a puha fémek durva vágásához. A nagy forgácskamrákkal ellátott, maratott fogforma megakadályozza a fogak eltömődését. Ezeket a maratott reszelőlapokat ipari csomagolásban, tartó nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 296
- Metrikus szélesség: 31 mm
- Fogazás: 1
- Hossz metrikus: 300 mm
- Magasság: 4,7 mm
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nemvasfém puha
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)