Szögreszelő maratott lapos fenék 350mm fogazás 1, lágy fémek durva megmunkálása

Cikkszám: 4007220015681
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
Ár: 5 Darab: 375,80 €
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mart reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220015681
Másolás
EAN / GTIN 4007220015681
Másolás
Gyártó száma 13101351
Másolás
L-szám L51060 294
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD maratott reszelői különösen alkalmasak durva megmunkálásra. A nagy forgácskamrákkal ellátott agresszív, maratott fogforma megakadályozza a fogak eltömődését. Téglalap alakú reszelő három oldalon fogakkal. Tangos változat. Lapos oldalú, spirális fogakkal és forgácstörővel, magas peremű, egyenes fogakkal. Alkalmas derékszögű geometriák megmunkálására. Szögletes fogak puha fémek durva megmunkálásához. A nagy forgácskamrákkal rendelkező, maratott fogformának köszönhetően a fogak nem tömődnek el. Ezeket a maratott reszelőket ipari csomagolásban szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 290
  • Metrikus szélesség: 36 mm
  • Fogazás: 1
  • Hossz metrikus: 350 mm
  • Magasság: 7 mm

Előny:

  • Nagyon agresszív.
  • Nincs eltömődés a nagy forgácskamráknak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Válasszon 1 fogat 8 foggal Pro hüvelyk a durva forgácsolás.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nemvasfém puha
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz