Esztergált alkatrészek sorjázására, 300mm vágás 1 durva megmunkáláshoz

Cikkszám: 4007220011720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Esztergapad reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220011720
EAN / GTIN 4007220011720
Gyártó száma 12119303
L-szám L51130 76

Leírás

Leírás:

A PFERD speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, két oldalán vágott, két éle faragatlan. H forma a DIN 7261 szabvány szerint, esztergapadon esztergált alkatrészek sorjázására alkalmas. Speciális vágás, amelyet kifejezetten esztergályozott alkatrészek csiszolásához terveztek.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1612 DE
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Perjel: Lyukasztott
  • Hossz metrikus: 300 mm
  • Magasság: 6,5 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés, mivel az reszelő az esztergán végzett munka során az elülső és hátsó, ellentétes vágási mintázat miatt elmozdul a forgácstokmánytól.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Műanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz