Fűrészreszelő egyenes élű lapos 200mm vágás 3 finom élezéshez

Cikkszám: 4007220011591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220011591
    EAN / GTIN 4007220011591
    Gyártó száma 11904203
    L-szám L51060 578

    Leírás

    Leírás:

    A marófűrészreszelők sokoldalú eszközök a fűrészlapok, kések és egyéb éles fémszélekkel rendelkező szerszámok vágóélének élezésére. Téglalap alakú, kúpos reszelő tüskével. Négy oldalról vágjuk. Form E a DIN 7262 szerint. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1212 SP
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Perjel: 3
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 3,5 mm

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz