Láncfűrész reszelő, 200mm vágás 2 fűrészláncokhoz (10)

Cikkszám: 4007220011058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220011058
    EAN / GTIN 4007220011058
    Gyártó száma 11610203
    L-szám L51060 191

    Leírás

    Leírás:

    A mélységmérő reszelők lapos, téglalap alakú élezőreszelők, amelyek lehetővé teszik a fűrészláncok mélységmérőinek pontos újraélezését. A PFERD különböző láncfűrészélezőihez mélységmérő reszelők is kaphatók. Téglalap alakú reszelő, két kerek, faragatlan éllel, két oldalán vágott. F forma a DIN 7262 szerint. A lapos láncfűrészreszelők a fűrészláncok mélységhatárolóinak reszelésére szolgálnak. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1213 ruk
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Perjel: 2
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 3,5 mm

    Előny:

    • Az ablációs sebesség pontosan illeszkedik a mélységhatárolóhoz.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz