Leírás:
A PFERD kardreszelők ideálisak a legkülönbözőbb fűrészlapok élezéséhez. A négy oldalon vágott, gyémánt alakú, tüskével ellátott reszelők kiváló felületi minőségükkel még hosszan tartó használat után is meggyőznek. Gyémánt alakú reszelő kardprofilban, tangennyel. Négy oldalról vágjuk. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 305
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 5 mm
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)