Fűrészreszelő háromszög alakú keskeny 175 mm-es vágás 2 univerzális élezéshez

Cikkszám: 4007220010402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220010402
    EAN / GTIN 4007220010402
    Gyártó száma 11402182
    L-szám L51060 683

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD háromszögletű fűrészreszelői háromszögletű, hegyes, érintővel ellátott reszelők. A fűrészreszelők acélra és öntött acélra használhatók, és különösen alkalmasak fűrészszerszámok élezésére. A PFERD háromszög alakú fűrészreszelőket kínál számos kivitelben és formában. Háromszögletű, kúpos reszelő, érintővel. Három oldalon és három szélén vágjuk le. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1237
    • Metrikus szélesség: 10 mm
    • Perjel: 2
    • Hossz metrikus: 175 mm
    • inkl. nyél: Nélkül

    Előny:

    • Jó eltávolítási teljesítmény.
    • Hosszú élettartam.
    • Sokoldalú.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz