Fareszelő félköríves hegyes 300mm vágás 1 durva megmunkáláshoz, érdesítéshez

Cikkszám: 4007220009697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Faráspoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220009697
    EAN / GTIN 4007220009697
    Gyártó száma 11307301
    L-szám L51060 487

    Leírás

    Leírás:

    PFERD minőségű reszelők, amelyek különösen alkalmasak a fa durva forgácsolására. Félcsiszolósapka tartó, hegyes reszelő, kétoldalt vágott reszelővel. C forma a DIN 7263 szerint, érintővel. Dörzsvágás durva megmunkáláshoz és durva megmunkáláshoz. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1552
    • Metrikus szélesség: 30 mm
    • Perjel: 1
    • Hossz metrikus: 300 mm
    • Magasság: 10 mm
    • inkl. nyél: Nélkül

    Előny:

    • Nagy leválasztási teljesítmény.
    • Jó forgácselvezetés.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Fa

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz