Kulcsreszelő nyéllel kerek 100mm vágott 2 filigrán reszelő munkához

Cikkszám: 4007220009208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kulcsreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220009208
EAN / GTIN 4007220009208
Gyártó száma 11256102
L-szám L51060 271

Leírás

Leírás:

A könnyű és finom reszelőmunkákhoz való kis reszelők különösen alkalmasak a szerszám- és formakészítésben való használatra. A PFERD ezeket a reszelőket a DIN 7283 szabvány előírásai szerint gyártja. Kerek reszelő körbevágással. Tangos változat. Keresztvágás az univerzális iktatási munkákhoz. Ezeket a kulcsmappákat POS-csomagolásban, fa nyéllel szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1167
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 100 mm
  • Ø külső metrikus: 3 mm
  • inkl. nyél: Fa nyél

Előny:

  • Sokoldalú.
  • Nagyon praktikus kialakítás a kényes alkatrészek feldolgozásához.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; élesítés; felületfeldolgozás; élmegmunkálás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz