Reszelőkészlet nyéllel 3 db. 200/300mm Reszelő választék igényes otthoni/műhelyi felhasználóknak

Cikkszám: 4007220008515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220008515
    EAN / GTIN 4007220008515
    Gyártó száma 11202300
    L-szám L51060 190

    Leírás

    Leírás:

    Minőségi dossziék barkácsoláshoz, külső védőkartonban. Pontos kialakítás, nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam. Élezésre is alkalmas. Minden irattartó ergonomikus nyéllel rendelkezik.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 300
    • Hossz metrikus: 200 mm

    Előny:

    • Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas.
    • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
    • Hosszú élettartam.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz