Műhelyreszelő félköríves hegyes 300mm vágás 2 univerzális érdesítéshez és utómunkához

Cikkszám: 4007220007051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220007051
EAN / GTIN 4007220007051
Gyártó száma 11125302

Leírás

Leírás:

A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolítás jellemzi őket. Félköríves hegyes reszelő kétoldali vágással. Tangos változat. Form E a DIN 7261 szerint. Alkalmas sugarak megmunkálására és félköríves profilok megmunkálására. Keresztvágás az univerzális iktatási munkákhoz. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1152 SP
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 300 mm
  • Magasság: 8,5 mm
  • inkl. nyél: Nélkül

Előny:

  • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
  • Hosszú élettartam.
  • Alkalmazásorientált végrehajtás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat univerzálisan a műhely különböző alkalmazásaihoz.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz