Leírás:
A PFERD speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, három oldalán keresztben vágott, egyik éle faragatlan. A keresztvágást különösen nagy vágási teljesítmény jellemzi. Műanyagok, különösen hőre lágyuló műanyagok megmunkálására is jól alkalmas. Speciális vágás, amelyet kifejezetten sorjázáshoz terveztek. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1312
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Perjel: Perjel
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 3,5 mm
Előny:
- Különösen nagy vágási teljesítmény.
- Sokoldalú.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink