Műhelyreszelő kerek 150mm vágás 3 finom megmunkáláshoz, utómunkálatokhoz

Cikkszám: 4007220006481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220006481
    EAN / GTIN 4007220006481
    Gyártó száma 11107153
    L-szám L51060 155

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Kerek reszelő körkörös vágással. Tangos változat. F forma a DIN 7261 szerint. Alkalmas sugarak megmunkálására és belső sugarú profilok megmunkálására. Keresztvágás finom megmunkáláshoz és utómunkához. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1162
    • Perjel: 3
    • Hossz metrikus: 150 mm
    • Ø külső metrikus: 6 mm
    • inkl. nyél: Nélkül

    Előny:

    • Kiemelkedő pontosság a LÓ spirális vágásának köszönhetően.
    • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
    • Hosszú élettartam.
    • Alkalmazásorientált végrehajtás.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat a befejezéshez és befejezéshez.
    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz