Műhelyreszelő kerek 100mm vágás 3 finom megmunkáláshoz, befejezéshez

Cikkszám: 4007220006429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220006429
EAN / GTIN 4007220006429
Gyártó száma 11107103

Leírás

Leírás:

A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Kerek reszelő körkörös vágással. Tangos változat. F forma a DIN 7261 szerint. Alkalmas sugarak megmunkálására és belső sugarú profilok megmunkálására. Keresztvágás finom megmunkáláshoz és utómunkához. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1162
  • Perjel: 3
  • Hossz metrikus: 100 mm
  • Ø külső metrikus: 4 mm
  • inkl. nyél: Nélkül

Előny:

  • Kiemelkedő pontosság a LÓ spirális vágásának köszönhetően.
  • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
  • Hosszú élettartam.
  • Alkalmazásorientált végrehajtás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat a befejezéshez és befejezéshez.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz