Fűrészlap fához félköríves 200mm vágás 2 univerzális durvításhoz és befejezéshez

Cikkszám: 4007220006368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fareszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220006368
    EAN / GTIN 4007220006368
    Gyártó száma 11106202
    L-szám L51060 464

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD minőségű reszelők különösen alkalmasak a fa durva forgácsolásához. Félköríves reszelő fához, kétoldalas speciális reszelővel. C forma a DIN 7263 szerint, érintővel. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1159
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Perjel: 2
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Magasság: 6 mm

    Előny:

    • Nagy leválasztási teljesítmény.
    • Jó forgácselvezetés.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Műanyagok
      • fa

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz