Leírás:
A PFERD speciális reszelői speciális alkalmazásokhoz optimalizált szerszámok, például lágy fémek vagy duroműanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, három oldalán speciális vágással, egyik éle faragatlan. A forma A a DIN 7261 szerint. Ideálisan alkalmas lágy fémek megmunkálására. Speciális vágás, amelyet kifejezetten puha fémek, például alumínium durva eltávolítására terveztek. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1612 w
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Perjel: 0
- Hossz metrikus: 300 mm
- Magasság: 6,5 mm
Előny:
- A speciális vágóél-geometria megakadályozza a reszelő eltömődését.
- Jó felületek.
- Munka energiatakarékos energiával.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Egyéb nemvasfémek
- Műanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink