Láncfűrészreszelő kerek Ø 3,5x200mm Classic Line

Cikkszám: 4007220005194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220005194
EAN / GTIN 4007220005194
Gyártó száma 11004153
L-szám L51060 78

Leírás

Leírás:

A PFERD láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Fűrészláncok kézi élezésére szolgáló kerek reszelők precíz spirális vágással a rendkívüli élesség és a különösen hosszú élettartam érdekében. A fogak vágóélének gyors és pontozásmentes élezése. Lehetővé teszi a gazdaságos és a mechanikus javításhoz képest kíméletesebb élezést a súrlódás miatti hőterhelés nélkül. Klasszikus spirálvágás az agresszív reszelőket kedvelő felhasználók számára.

Jellemző:

  • Pferd típus: 412 200
  • Láncosztás: 1/4 LP
  • Perjel: Klasszikus vonal
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Ø külső metrikus: 3,5 mm

Előny:

  • A szerszámélettartam és az eltávolítási teljesítmény optimális kombinációja, agresszív fájlviselkedés a gyors élesítés érdekében.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • Mindig tartsa be az eszközök és fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz