Kivitel:
Leírás:
Az elektromos hajtások ″univerzális mindenesek″. Méretükhöz és súlyukhoz mérten nagy teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak az állandó fordulatszámot igénylő csiszolószerszámokkal való használatra. Az elektromos meghajtások szinte mindenhol használhatók. Számos iparágban használják őket különböző folyamatokban. A fokozatmentesen szabályozható elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a szerszámok széles választékának használatát egyetlen szerszámhajtáson. A fokozatmentes sebességszabályozással ellátott elektromos meghajtás különösen alkalmas a gyors és tiszta élmegmunkáláshoz. A be- és kikapcsoló kapcsoló lezárható. A meghajtó és a hozzá tartozó tartozékok egy hordtáskában tárolhatók. 4 m hosszú hálózati kábel, 3 szorítókulcs, rezgésgátló fogantyú, betéttartó vezetőcsapággyal, csavarkészlet a betétekhez.
Jellemző:
- Teljesítményfelvétel: 1750 Watt
- Kimenő teljesítmény: 1150 Watt
- Sebességtartomány, tól: 2750 RPM
- Sebességtartomány, max.: 11000 RPM
- Kivégzés: A szállítókoffer -ban
- Feszültség, innen: 230 volt
- Metrikus szélesség: 70 mm
- Hossz metrikus: 500 mm
- Nettó tömeg: 7,36 kg
- Ø szál: M14
- Magasság: 150 mm
Előny:
- A digitális elektronika lehetővé teszi a beállított sebesség állandó tartását.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
- Feszültségesés újraindítás elleni védelem (USP).
- Maximális munkavégzési kényelem és optimális vezetés az ergonómiailag optimalizált konstrukciónak és a nagyon jó haptikának köszönhetően.
Tartalom:
- a váltólapkák nem szerepel a csomagban
Figyelem:
- Ne használjon sérült váltólapkák-t! Fennáll a törés veszélye!