Leírás:
Agresszíven dolgozó kefe. Kiválóan alkalmas nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, portalanítás és vízkőmentesítés, valamint a hegesztési fröccsenések eltávolításához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor támasztott különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 28 db
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 6000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 15 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,5 mm
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 19 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső szélekhez, hornyokhoz és hornyokhoz.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek