Keményfém turbómaró ALU hegyes ívű SPG Ø 10x20mm szár-Ø 6 mm Alu/NE fémek

Cikkszám: 4007220003558
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220003558
EAN / GTIN 4007220003558
Gyártó száma 21122676
L-szám L51060 622

Leírás

Leírás:

A PFERD továbbfejlesztette az ALU fogrendszert kifejezetten az alumínium megmunkálásához. Nagy vágási teljesítmény jellemzi. A DIN 8032 szerinti hegyes csiszolás, hegye lapított.

Jellemző:

  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 19000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 19000 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 19000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 35000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 35000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 35000 RPM
  • Fogazás: ALU
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 20 mm
  • Hossz, teljes: 60 mm

Előny:

  • Rendkívül nagy vágási teljesítmény.
  • Nagy chips.
  • Csökkentse az anyag tapadását.
  • Hosszú élettartam és sima futás.
  • Akár 1 100 m/perc vágási sebesség is használható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Termoplasztok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz