Körkefe RBG Ø 125x12 mm M14 Rozsdamentes acélhuzal-Ø 0,50mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220003527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220003527
EAN / GTIN 4007220003527
Gyártó száma 43303009
L-szám L51510 673

Leírás

Leírás:

Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémszerkezetekben, mint például vízkőmentesítés, rozsdaeltávolítás, sorjázás, hegesztési varratok tisztítása, ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolítása. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 24 db
  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
  • Metrikus szélesség: 12 mm
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: M14x2
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 28 mm

Előny:

  • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz