Egyoldalas villáskulcs SW 80mm L.645mm

Cikkszám: 40040800
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40040800
EAN / GTIN 4018754018437
Gyártó száma 40040800
L-szám L60010 2467

Leírás

Leírás:

  • DIN 894 – 85 mm
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • a: 22 mm
  • Hossz [mm]: 645 mm
  • Súly: 2963 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 80 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 80 mm
  • Szélesség mm (b): 162 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz