Egyoldalas villáskulcs SW 36mm L.300mm

Cikkszám: 40040360
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40040360
EAN / GTIN 4018754018345
Gyártó száma 40040360
L-szám L60010 1965

Leírás

Leírás:

  • DIN 894 – 85 mm
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • a: 12,8 mm
  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 421 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 36 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 36 mm
  • Szélesség mm (b): 74 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz