Egyoldalas villáskulcs SW 27mm L.238mm

Cikkszám: 40040270
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40040270
    EAN / GTIN 4018754018314
    Gyártó száma 40040270
    L-szám L60010 3561

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 894 – 85 mm
    • Speciális acél, acélszürke

    Jellemző:

    • a: 9,8 mm
    • Hossz [mm]: 238 mm
    • Súly: 193 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 27 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 27 mm
    • Szélesség mm (b): 56 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz