Dupla villáskulcs MOTOR SW 10 x 12mm L.170mm

Cikkszám: 40031012
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40031012
    EAN / GTIN 4018754017768
    Gyártó száma 40031012
    L-szám L60010 175

    Leírás

    Leírás:

    • Abszolút flexurális szilárdság és nagy tapadás a középső területen lévő kettős T-profilnak köszönhetően
    • Az anyag koncentrációja csak a törés veszélye ellen kitett pontokon
    • Rendkívül rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyű
    • Szűk tűrések a kulcsszájban a megdöntés és a megcsúszás ellen
    • Prémium szőnyeg, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkül
    • Króm ötvözet acél, krómozott.
    • DIN 3110 és ISO 10102 szerint

    Jellemző:

    • a: 5,3 mm
    • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
    • b1: 23 mm
    • b2: 28 mm
    • Hossz [mm]: 170 mm
    • Száj pozíció: 15 °
    • Súly: 51 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 10 x 12 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 10 mm
    • Szélesség a 2. lapon [mm]: 12 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz