Crestastep B - Fa létra 2x10 Létrafokok

Cikkszám: 40030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Anyag fa
Lépcső kivitele Létrafok
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40030
EAN / GTIN 4003866400300
Gyártó száma 40030
L-szám L90010 1358

Leírás

Leírás:

A legkényelmesebb falétra festők számára: biztonságosabban dolgozhat Létran.
Kiváló minőségű, válogatott puhafából készült kötőrudak, bükkből készült lépcsőfokok.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Két nagyszilárdságú heveder a szétnyúlás megakadályozására.
Alacsony hővezető képesség - így még télen, kültéri használat esetén is mindig kellemes a tapintása.
Oldalsó zsanérok vödörhorgokkal (acél, horganyzott).

Jellemző:

Munkamagasság 4,1 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 19,8 kg
Létra hossza 2,93 m
Anyag fa
Rung/step stile kapcsolat ragasztva
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 2 × 10
Lépések száma 10
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,74 m
alsó, külső szélesség 0,66 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz