Crestastep B - Fából készült létra 2x6 lépcsőfok

Cikkszám: 40027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 40027
EAN / GTIN 4003866400270
Gyártó száma 40027
L-szám L90010 1290

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű, válogatott puhafából készült lépcsők, bükkből készült lépcsőfokok.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
Két nagy szilárdságú hevederpánt a szétnyúlás megakadályozására.
Alacsony hővezető képesség - a kényelmes fogásért még téli kültéri használat esetén is.
Oldalsó zsanér vödörhorgokkal (horganyzott acél).

Jellemző:

Munkamagasság 3,05 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 12 kg
Létra hossza 1,81 m
Anyag fa
Ragasztott sín/lépcső-csapszeg kapcsolat
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
Lépcsőfokok száma 2 × 6
Lépcsőfokok száma 6
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,72 m
Alsó, külső szélesség 0,54 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz