Crestastep B - Fából készült létra 2x4 lépcsőfok

Cikkszám: 40025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 40025
    EAN / GTIN 4003866400256
    Gyártó száma 40025

    Leírás

    Leírás:

    Kiváló minőségű, válogatott puhafából készült lépcsők, bükkből készült lépcsőfokok.
    80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
    Két nagy szilárdságú hevederpánt a szétnyúlás megakadályozására.
    Alacsony hővezető képesség - a kényelmes fogásért még téli kültéri használat esetén is.
    Oldalsó zsanér vödörhorgokkal (horganyzott acél).

    Jellemző:

    Munkamagasság 2,5 m
    Terhelés max. 150 kg
    Tömeg 8,5 kg
    Létra hossza 1,25 m
    Anyag fa
    Ragasztott sín/lépcső-csapszeg kapcsolat
    Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
    Lépcsőfokok száma 2 × 4
    Lépcsőfokok száma 4
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 1,19 m
    Alsó, külső szélesség 0,48 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz