Kézikocsi - 2 tengelyes

Cikkszám: 4001V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4001V
EAN / GTIN 4017976840017
Gyártó száma 4001V
L-szám L90070 207

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Profilacélból és acélcsőből hegesztett, ragyogó kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Rakodófelület vízálló rétegelt lemezből. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1060
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1272
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz