1/2″ Csavarhúzóhegy PZ. 3

Cikkszám: 4000-60(PZ) PZ. 3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4000-60(PZ) PZ. 3
EAN / GTIN 4991644083978
Gyártó száma 4000-60(PZ) PZ. 3
L-szám L60050 9641

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
PZ. 3
Pozidriv
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz