Csillag-villáskulcs 40 extra hosszú 65 mm

Cikkszám: 40.65LA
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40.65LA
EAN / GTIN 3662424047817
Gyártó száma 40.65LA
L-szám L60130 9568

Leírás

Leírás:

  • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűsfej
  • 15°-ban ferde villafej
  • krómozott, szatírozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 65
  • B x B1 [mm]: 49.7 x 98.0
  • E [mm]: 24.5 [mm]: 32
  • L [mm]: 840
  • [g]: 6000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz