Csillag-villáskulcs, 40 extra hosszú 55 mm

Cikkszám: 40.55LA
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40.55LA
    EAN / GTIN 3662424047794
    Gyártó száma 40.55LA
    L-szám L60130 9515

    Leírás

    Leírás:

    • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
    • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferde gyűrűsfej
    • 15°-ban ferde villafej
    • krómozott, szatírozott felület

    Jellemző:

    • A [mm]: 55
    • B x B1 [mm]: 42.0 x 84.5
    • E [mm]: 21.5 [mm]: 31
    • L [mm]: 760
    • [g]: 3900

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz