Kombikulcsok , 15°-os ferde fejjel , extra hosszú , SW 35 mm

Cikkszám: 40.35LA
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40.35LA
EAN / GTIN 3148516622662
Gyártó száma 40.35LA
L-szám L60130 1318

Leírás

Leírás:

  • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűsfej
  • 15°-ban ferde villafej
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 35
  • B x B1 [mm]: 53.0 x 35.4
  • E [mm]: 10.3
  • E1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 524
  • [g]: 1040

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz