Kombikulcsok , 15°-os ferde fejjel , extra hosszú , SW 27 mm

Cikkszám: 40.27LA
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40.27LA
    EAN / GTIN 3148516621948
    Gyártó száma 40.27LA
    L-szám L60130 49

    Leírás

    Leírás:

    • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
    • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferde gyűrűsfej
    • 15°-ban ferde villafej
    • Krómozott, szaténozott felület

    Jellemző:

    • A [mm]: 27
    • B x B1 [mm]: 61.0 x 40.6
    • E [mm]: 11.9
    • E1 [mm]: 16.0
    • L [mm]: 433
    • [g]: 590

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz