Kombikulcsok , 15°-os ferde fejjel , extra hosszú , SW 24 mm

Cikkszám: 40.24LA
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40.24LA
    EAN / GTIN 3148516621788
    Gyártó száma 40.24LA
    L-szám L60130 3770

    Leírás

    Leírás:

    • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
    • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferde gyűrűsfej
    • 15°-ban ferde villafej
    • Krómozott, szaténozott felület

    Jellemző:

    • A [mm]: 24
    • B x B1 [mm]: 55.0 x 36.9
    • E [mm]: 10.7
    • E1 [mm]: 15.0
    • L [mm]: 394
    • [g]: 455

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz