Kombikulcsok , 15°-os ferde fejjel , extra hosszú , SW 22 mm

Cikkszám: 40.22LA
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40.22LA
EAN / GTIN 3148516621511
Gyártó száma 40.22LA
L-szám L60130 258

Leírás

Leírás:

  • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűsfej
  • 15°-ban ferde villafej
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 22
  • B x B1 [mm]: 51.0 x 33.8
  • E [mm]: 9.9
  • E1 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 368
  • [g]: 360

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz