Univerzális fogófogó, horganyzott 250 mm

Cikkszám: 40 14 250
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40 14 250
EAN / GTIN 4003773080329
Gyártó száma 40 14 250
L-szám L70010 1642

Leírás

Leírás:

  • biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat a helyükön
  • rendkívül rugalmas
  • állítócsavarral és kioldókarral
  • Egykezes használat
  • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttételnek köszönhetően

Jellemző:

  • Szorítókapacitás kerek: 43mm
  • Szorítókapacitás 4 él: 42mm
  • Rögzítési kapacitás hatszögletű: 45mm
  • Horganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz