Univerzális fogófogó, horganyzott 250 mm

Cikkszám: 40 04 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Rögzítöfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40 04 250
    EAN / GTIN 4003773002710
    Gyártó száma 40 04 250
    L-szám L70010 341

    Leírás

    Leírás:

    • biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat a helyükön
    • rendkívül rugalmas
    • állítócsavarral és kioldókarral
    • Egykezes használat
    • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttétel miatt

    Jellemző:

    • Szorítókapacitás kör: 35mm
    • Rögzítési kapacitás 4 él: 30mm
    • Rögzítési kapacitás hatszögletű: 32mm
    • Horganyzott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz