Oldalcsípő fogó 75 Grad, für Kunststoff

Cikkszám: 396
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 396
EAN / GTIN 3148511728017
Gyártó száma 396
L-szám L60130 3809

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 75°-ra Derékszögelt vágóélekNyitónyomás rugósan polírozott, PVC-bevonattal

Jellemző:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24.3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz